Motion
5H50-1 35MM NSB DE BASE

NEXEN GROUP
5H50-1 35MM BASIC NSB

Embrayage à dents – Alésage de 35 mm, monté sur arbre, embrayé par l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI03003094
N° MFR5H50-1 35MM BASIC NSB
Prix3,215.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H50-1 35MM BASIC NSB

Embrayage à dents – Alésage de 35 mm, monté sur arbre, embrayé par l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI03003094
N° MFR5H50-1 35MM BASIC NSB
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
Prix3,215.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Inertie du variateur
    122.21 kg-cm2
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
  • Volume de la chambre à air
    16.289 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.136
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    203 N-m
  • Modèle
    5H50
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    152
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    33.58 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284262972

Aperçu

Description du fabricant
907112 5H50-1 35MM BORE,BASIC,ME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté