Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Largeur de lame1 po
- Diplôme1/16 po
- Longueur12.000000 po
- Plage de mesure12 po
- Poids0.73 lb
- Largeur5.500000 po
Détails
- Angle de 45 degrésNon
- Bords biseautés ou droitsBords droits
- CouleurJaune
- Revêtement de finitionChrome
- Style d’obtention du diplômeAnglais/Métrique
- Méthode de nivellementFlacon
- Matérielchrome
- Quantité du colis1
- CUP_NON076174460285
Aperçu
Description du fabricant
46-028 COMBINAISONS CARRÉS HAUT DE GAMME GRAVÉES BL
- Lame durable plaquée chrome dur résistante à la rouille.
- Graduations gravées des deux côtés de la lame pour plus d’efficacité.
- Manche moulé de précision jaune haute visibilité usiné avec quincaillerie en laiton massif.