Motion
PWKR35-2RS
Came suiveur de 35 mm de diamètre, 18 mm de largeur, goujon de 16 mm de diamètre, goujon de 1-1/4 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI03004252
N° MFRPWKR35-2RS
Prix227.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 35 mm de diamètre, 18 mm de largeur, goujon de 16 mm de diamètre, goujon de 1-1/4 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI03004252
N° MFRPWKR35-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Goujon Longueur  
    1-1/4 po
  • Longueur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M16 x 1,5
  • Couple
    42.773 pi-lb
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2700 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643198332

Aperçu

Description du fabricant
PWKR35-2RS-XL