Motion
E3AA2R229-OE

VERSA-MATIC
E3AA2R229-OE

Pompe boulonnée métallique - Section produit en aluminium, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 3 po, débit maximum 273.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI03004591
N° MFRE3AA2R229-OE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VERSA-MATIC
E3AA2R229-OE

Pompe boulonnée métallique - Section produit en aluminium, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 3 po, débit maximum 273.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI03004591
N° MFRE3AA2R229-OE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V019.000
  • Échappement d’air
    1 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Nitrile
  • Mot-clé de description
    Bride 3 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Série diaphragme
    Robuste
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Teneur maximale en solides
    3/8 po Dia.
  • Débit maximum
    273 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 31.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
E3AA2R229-OE
  • Construction durable
  • Vaste gamme de tailles et d’applications
  • Diverse offre de matériaux pour vos applications
  • Submersible et portable
  • Non congelant, non étalé
  • Fiabilité marche/arrêt