Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0.1 gal/min
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum1 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementEau
- Norme de filetageEIG