Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.5 po
- Longueur9.50 po
- Accident vasculaire cérébral18 po
- Largeur26.50 po
Détails
- Capacité de charge dynamique500 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée24 V
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.25 °F
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieMPD
- Capacité de charge statique500 lb
Aperçu
- Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
- Boîtier résistant à la corrosion
- Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
- Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure