Motion
NCQ2WB20-30DM

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2WB20-30DM

Cylindre compact, NCQ2
N° D’ARTICLE MI03006672
N° MFRNCQ2WB20-30DM
Prix51.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2WB20-30DM

Cylindre compact, NCQ2
N° D’ARTICLE MI03006672
N° MFRNCQ2WB20-30DM
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
Prix51.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    111 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    36.5 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    36.5 lbf
  • Taille de la tige
    #10-32
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 10-32 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    NCQ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2WB20-30DM CYLINDRE
  • Double action, double tige, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, pied et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté