Motion
SE-500-1 1 NSB

NEXEN GROUP
SE-500-1 1 NSB

Frein à bride SE-500 - Ressort/air, 1.000 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03007246
N° MFRSE-500-1 1 NSB
Prix3,198.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SE-500-1 1 NSB

Frein à bride SE-500 - Ressort/air, 1.000 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03007246
N° MFRSE-500-1 1 NSB
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
Prix3,198.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.000 po
  • Taille du cadre
    182TC
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    356 hp/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    38.1 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    34.00 hp
  • Série de freins
    Série SE
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    812771
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.20 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    575 po
  • Pression de relâchement minimum
    30 psi
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    812700
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2

Aperçu

Description du fabricant
808204 SE-500-1 1.000 BORE, NSB
  • Les freins à ressort offrent une protection à l’équipement lorsque des arrêts rapides et fiables sont requis pour les applications non cycliques
  • La soupape de restriction contrôle l’air d’échappement pendant l’engagement, assurant un arrêt en douceur
  • 3 pièces mobiles assurant durabilité et fiabilité
  • Souplesse de montage, montage sur bride en C NEMA ou montage sur arbre
  • Non conçu pour un montage vertical
  • Aucune charge de poussée dynamique sur les roulements lorsque l’unité est engagée
  • Aucune charge de poussée, ou pratiquement aucune charge radiale, lorsque l’appareil est désengagé et que le moteur fonctionne

Vous pourriez également aimer