Motion
T-800 QD TYPE'SK' ULTRA LCO

NEXEN GROUP
T-800 QD TYPE'SK' ULTRA LCO

Frein de commande de tension T-800 - conception ouverte, à enclenchement pneumatique, ressort de dégagement, type de bague QD, 0.5000 à 2.1250 po de portée d’alésage, capacité de couple dynamique de 800 po-lb
N° D’ARTICLE MI03007267
N° MFRT-800 QD TYPE'SK' ULTRA LCO
Prix2,005.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
T-800 QD TYPE'SK' ULTRA LCO

Frein de commande de tension T-800 - conception ouverte, à enclenchement pneumatique, ressort de dégagement, type de bague QD, 0.5000 à 2.1250 po de portée d’alésage, capacité de couple dynamique de 800 po-lb
N° D’ARTICLE MI03007267
N° MFRT-800 QD TYPE'SK' ULTRA LCO

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,005.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 in, 0.5000 to 2.1250 in, 0.5625 in, 0.6250 in, 0.6875 in, 0.7500 in, 0.8125 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Longueur totale
    3.55 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein à refroidissement par air à faible coût, pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Bague QD de type SK vendue séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    3369 hp/h
  • Style d’alésage
    Bague SK (0.5000 à 2.1250 po)
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    5.787 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.755 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    125000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Série de freins
    T-800
  • Type et portée de la bague
    Type SK - 0.5000 à 2.1250 po / 254 mm
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    827478
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    800 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    827410
  • Libérer
    Printemps
  • Inertie de l’arbre
    114.48 lb/po2
  • Support de goupille de couple
    823400
  • CUP_NON
    662284260664

Aperçu

Description du fabricant
824204 T-800 QD TYPE'SK',ULTRA L
  • La puissance thermique élevée et les couples de la série avancée rendent ces unités idéales pour les opérations de tension exigeantes
  • Gamme complète de tailles pour répondre à toutes les exigences de spécification uniques
  • La série Advanced offre des moyeux à alésage droit ou coniques pour le montage de douille QD
  • Les modèles sont disponibles avec des revêtements de friction standard, à faible coefficient (Loco) ou ultra-Loco pour répondre à toutes les exigences de couple

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon