Spécifications
Dimensions
- Taille du frein7
- Cercle de boulon d’entrée200 mm
- Diamètre de l’alésage d’entrée35 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée4.500 po
- Cercle de boulon de sortie200 mm
- Diamètre extérieur du pilote de sortie4.500 po
- Diamètre de l’arbre de sortie35 mm
- Longueur de l’arbre de sortie79 mm
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementPrintemps
- Détails supplémentairesComprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
- Temps approximatif de réponse à l’engagement85 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération145 ms
- Type d’alésageDroit
- Type de couplagePas de couplage, de vis de fixation et de rainure de clavette
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionPeinture acrylique noire
- Type de cadreCEI
- FonctionArrêt et maintien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.5000 tr/min
- Pression de relâchement minimum3.3 bars
- Configuration de montageBride carrée
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue112 N
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Contrôle recommandé964650
- Type de retourAir
- SérieSBP07
- Inertie de l’arbre34.40 kg/cm2
- Capacité de couple statique75 N-m
- Raideur de torsion54772 N-m/rad
- CUP_NON662284258609
Aperçu
- Ressort engagé
- Zéro claquement
- Faible inertie
- 20-50 % plus de couple que la concurrence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation