Spécifications
Dimensions
- Taille du corps5.0000
- Bore Diameter6 mm
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale43 mm
- Largeur totale19.5 mm
- Port 1 taille/typeM3 x 0.5 femelle
- Taille de l’arbre5 mm
Details
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation90 °
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.1 à 0.5 s/90°
Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF MINI CRJB05-90
- Compact
- Léger
- Montage flexible
- Charge admissible améliorée
- Réduction des cils arrière
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité