Motion
G200-B-AL
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2 po x NPT mâle 2 po, droit, poignées en laiton
N° D’ARTICLE MI03008256
N° MFRG200-B-AL
Prix24.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2 po x NPT mâle 2 po, droit, poignées en laiton
N° D’ARTICLE MI03008256
N° MFRG200-B-AL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type B x filetage mâle
  • Sexe de l’accouplement
    B Coupleur x mâle NPT
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériau de la poignée
    Laiton
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR G200-B-AL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon