Motion
WX821-7.5IN

REXNORD INC
WX821-7.5IN

WX821-7.5IN
N° D’ARTICLE MI03008257
N° MFRWX821-7.5IN
Prix116.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WX821-7.5IN

WX821-7.5IN
N° D’ARTICLE MI03008257
N° MFRWX821-7.5IN
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
Votre prix116.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WX
  • Matériau de la chaîne
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Matériel de vol
    WX
  • Numéro CUP du fabricant
    793699680539
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699680539

Aperçu

Description du fabricant
81431771 WX821K7.5
  • Table de WX821 7.5 po de largeChaîne® moulée dans un matériau en polyamide vert résistant à l’abrasion et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable