Motion
14M-2520-125PS

GATES RUBBER CO
14M-2520-125PS

Courroie 9279-0646 GT2 - GT2, pas de 14 mm, largeur de 125 mm, 180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03008386
N° MFR14M-2520-125PS
Prix6,681.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14M-2520-125PS

Courroie 9279-0646 GT2 - GT2, pas de 14 mm, largeur de 125 mm, 180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03008386
N° MFR14M-2520-125PS
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
Prix6,681.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.401 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Longueur totale
    2520 mm
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Pas
    0.552 po / 14 mm
  • Longueur du pas
    99.21 po / 2520 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Poids
    5.30 lb
  • Largeur
    4.921 po / 125 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT2
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Description
    Une construction innovante combinée au profil de dent Gates rend la courroie de scie courbée compacte et légère avec une résistance et une capacité de charge extraordinaires. La courroie de scie courbée peut être utilisée dans les applications les plus difficiles à choc pour réduire les temps d’arrêt.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9279-0646
  • Numéro CUP du fabricant
    072053496567
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    2520-14M
  • CUP_NON
    072053496567

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À COURBE 14M-2520-125PS POLY
  • Le cordon de traction unique en aramide combine une résistance extraordinaire et une capacité de charge de choc supérieure
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Réduit de manière significative les blocages de journaux et les temps d’arrêt associés
  • Aucun tendeur requis.