Motion
48-27-1121

MILWAUKEE TOOL
48-27-1121

Mèche à lame Spade-Blade - 1 1/8 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI03010105
N° MFR48-27-1121
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-27-1121

Mèche à lame Spade-Blade - 1 1/8 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI03010105
N° MFR48-27-1121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1 1/8 po
  • Profondeur de perçage
    6 po
  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    0.25 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alésez de petits trous propres à n’importe quel angle dans une variété de matériaux avec la mèche d’alésage plate économique Milwaukee® 1-1/8 po x 6 po. Ce foret plat de qualité supérieure est fabriqué en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement, de sorte que le point de forage et le bord tranchant peuvent être réaffûtés pour des économies de coûts et une longue durée de vie. Aléser des trous propres et rapides à n’importe quel angle dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica. Ce foret offre une profondeur de perçage de 6 po, mais peut être utilisé avec une rallonge de 12 po (48-28-3350) pour un forage prolongé dans les trous profonds.
  • Embout de lame réglable
    Non
  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Capacité d’extension
    Compatible avec les extensions
  • Finition
    Sans revêtement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) 1-1/8 po x 6 po Mèche d’alésage plate
  • Numéro CUP du fabricant
    045242121250
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dépenses
    2
  • Changement rapide
    Oui
  • Série
    48-27
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    045242121250
  • Trou de pêche en fil métallique
    Trou de fil

Aperçu

Description du fabricant
48-27-1121 1 1/8 MÈCHE DE BORING PLAT
  • Économique : la pointe de perçage et les bords tranchants peuvent être réaffûtés pour une longue durée de vie
  • Nettoyer les trous : l’acier au carbone traité thermiquement vous permet de nettoyer rapidement les trous
  • Polyvalent : idéal pour l’alésage de petits trous dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica
  • N’importe quel angle, deux longueurs : ajouter une rallonge de 12 po pour le perçage de trous profonds