Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité A de première qualité
- Type de matériau en cuirCuir de porc fendu
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire