Motion
11S3716

TB WOODS
11S3716

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03010670
N° MFR11S3716
Prix381.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
11S3716

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03010670
N° MFR11S3716
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
Prix381.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    4530 po
  • CUP_NON
    698672641463

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 11S X 3-7/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon