Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Taille de l’alésage1.6875 po
- Pression de contact du moyeu18362 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.3580 po
- Poussée transmise maximale16094 lb
- Extérieur Diamètre2.9530 po
- Longueur totale1.3580 po
- Taille de la visM8 x 25
- Poids1.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602111
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1132 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB106
- Force axiale transmissible16094 lb
- CUP_NON662345044363