Motion
5203JR05A BU 1.750

FALK
5203JR05A BU 1.750

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 5:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012932
N° MFR5203JR05A BU 1.750
Prix6,390.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203JR05A BU 1.750

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 5:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012932
N° MFR5203JR05A BU 1.750
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
Prix6,390.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Taille du boîtier
    5203
  • Distance centrale
    4.0700 po, 103.40 mm
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Longueur de l’arbre
    3.0000 po;76.20 mm
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Montage standard comprenant un assemblage de biellette; Bague conique 1 3/4 po Dia Ta (Torque-Assist); Joints à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JR05A BU 1.750
  • Vitesse maximale
    1775 tr/min
  • Sortie
    1.7500 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive;5203J
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5203JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934259432

Aperçu

Description du fabricant
5203JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.750

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon