Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5203
- Taille du boîtier5203
- Distance centrale4.0700 po, 103.40 mm
- Dimensions du boîtier11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier14.89 po
- Longueur du boîtier11.64 po
- Largeur du boîtier6.4 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.3740 po, 34.89 mm
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant5203
- Débit maximal tr/min190 tr/min
- Taille de sortie maximale1-7/16 po;36.50 mm
- Rapport nominal9:1
- Ratio9
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.50 mm
- Longueur de l’arbre3.0000 po;76.20 mm
- Poids150.00 lb
Détails
- Ratio réel9:1
- Détails supplémentairesComprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique de 1 7/16 po de diamètre Ta (Torque-Assist);joints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5203JR09A BU 1.438
- Vitesse maximale1744 tr/min
- Sortie1-7/8 po de diamètre conique
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive;5203J
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5203JR
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934259487
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.