Motion
5203JR09A BU 1.875

FALK
5203JR09A BU 1.875

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 9:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012952
N° MFR5203JR09A BU 1.875
Prix6,988.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203JR09A BU 1.875

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 9:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012952
N° MFR5203JR09A BU 1.875
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
Prix6,988.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Longueur de l’alésage
    6.4000 po;162.59 mm
  • Taille du boîtier
    5203
  • Distance centrale
    4.0700 po, 103.40 mm
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1.8750 po;47.63 mm
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.60 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.6250 po;142.90 mm
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JR09A BU 1.875
  • Vitesse maximale
    1744 tr/min
  • Sortie
    1-7/8 po de diamètre conique
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive;5203J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5203JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934259531

Aperçu

Description du fabricant
5203JR09A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.875

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté