Motion
5203JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS =3.000

FALK
5203JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 9:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03013017
N° MFR5203JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000
Prix7,769.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 9:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03013017
N° MFR5203JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000
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
Prix7,769.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Poids
    175.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JSC09A DS 3.000
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    5203JSC
  • CUP_NON
    782934259821

Aperçu

Description du fabricant
5203JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.000

You May Also Like