Motion
5207JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.438

FALK
5207JR05A SHAFT MOUNT BU=2.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 5:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013058
N° MFR5207JR05A SHAFT MOUNT BU=2.438
Prix6,757.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5207JR05A SHAFT MOUNT BU=2.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 5:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013058
N° MFR5207JR05A SHAFT MOUNT BU=2.438
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
Prix6,757.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5207
  • Dimensions du boîtier
    13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.92 po
  • Longueur du boîtier
    13.85 po
  • Largeur du boîtier
    7.36 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    220.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5207JR05A BU 2.438
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5207JR
  • CUP_NON
    782934260032

Aperçu

Description du fabricant
5207JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.438

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon