Motion
5307J05A CONDUITE DE BASE

FALK
5307J05A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794386
N° D’ARTICLE MI03013230
N° MFR5307J05A BASIC DRIVE
Prix10,374.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307J05A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794386
N° D’ARTICLE MI03013230
N° MFR5307J05A BASIC DRIVE
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
Votre prix10,374.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    350 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5307 avec rapport 5:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794386
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934259166

Aperçu

Description du fabricant
5307J05A CONDUITE DE BASE
  • Roulements standard et joints Viton® : les temps d’arrêt de remplacement sont réduits au minimum avec les roulements et joints disponibles localement
  • Joints Viton purgés à la graisse pour service intensif : gèrent les températures élevées, préviennent les fuites et les défaillances ultimes de l’entraînement; la barrière de graissage emprisonne les contaminants abrasifs avant qu’ils ne puissent sillonner l’arbre ou pénétrer dans l’entraînement par engrenages
  • Engrenage longue durée : la conception hélicoïdale Quadrives présente des dents à surface finie à haute dureté avec une face plus large pour une capacité de charge maximale
  • Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté