Motion
795153 5307JSC05, 2.437 DRVSHFT, JOINT HSG

FALK
795153 5307JSC05, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013318
N° MFR795153 5307JSC05, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG
Prix17,388.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795153 5307JSC05, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013318
N° MFR795153 5307JSC05, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG
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
Prix17,388.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    430.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JSC05A DS 2.437
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5307JSC
  • CUP_NON
    782934262111

Aperçu

Description du fabricant
5307JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.437

Vous pourriez également aimer