Motion
795343 5315JR05, 2.938 BSHNG, BRAS TORQ

FALK
795343 5315JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013353
N° MFR795343 5315JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM
Prix23,409.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795343 5315JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013353
N° MFR795343 5315JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM
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
Prix23,409.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JR05A BU 2.938
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5315JR
  • CUP_NON
    782934263965

Aperçu

Description du fabricant
5315JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.938

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon