Motion
5315JR25A W/VENTILATEUR BU 3.438

FALK
5315JR25A W/FAN BU 3.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013404
N° MFR5315JR25A W/FAN BU 3.438
Prix28,640.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315JR25A W/FAN BU 3.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013404
N° MFR5315JR25A W/FAN BU 3.438
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
Prix28,640.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Longueur de l’alésage
    9.9800 po;253.49 mm
  • Taille du boîtier
    5315
  • Distance centrale
    6.5800 po, 167.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3-7/16 po;87.29 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.29 mm
  • Longueur de l’arbre
    3.2400 po;82.29 mm
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple;joints Viton; ventilateur de refroidissement
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JR25A W/VENTILATEUR BU 3.438
  • Vitesse maximale
    1768 tr/min
  • Sortie
    Bague conique 3-3/16 po
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5315JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934264597

Aperçu

Description du fabricant
5315JR25A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=3.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon