Motion
5407JR05A BU 4.438

FALK
5407JR05A BU 4.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013440
N° MFR5407JR05A BU 4.438
Prix32,828.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JR05A BU 4.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013440
N° MFR5407JR05A BU 4.438
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
Prix32,828.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4-7/16 po;112.70 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5
  • Diamètre de l’arbre
    4.4380 po, 112.70 mm
  • Longueur de l’arbre
    8.5000 po;216 mm
  • Poids
    650.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique de 4 7/16 po de diamètre Ta (Torque-Assist);joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Ensemble de biellette et de bague conique
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JR05A BU 4.438
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    5407J
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;211 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934262838

Aperçu

Description du fabricant
5407JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=4.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon