Motion
5407JR05A avec ventilateur sans coussinet

FALK
5407JR05A w/Fan w/o Bushing

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013446
N° MFR5407JR05A w/Fan w/o Bushing
Prix33,306.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JR05A w/Fan w/o Bushing

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013446
N° MFR5407JR05A w/Fan w/o Bushing
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
Prix33,306.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.89 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po;120.70 mm
  • Poids
    675.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un bras de couple, un assemblage de ventilateur de refroidissement, des joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Bras de couple
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JR05A avec ventilateur sans coussinet
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive; taille 5407
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;211 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934263279

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR ARBRE 5407JR05A SANS COUSSINET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon