Motion
5407JR25A SANS BOUQUET

FALK
5407JR25A W/O BUSH

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013471
N° MFR5407JR25A W/O BUSH
Prix28,822.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JR25A W/O BUSH

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013471
N° MFR5407JR25A W/O BUSH
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
Prix28,822.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0200 po, 203.69 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Longueur de l’arbre
    8.5000 po;215.90 mm
  • Poids
    650.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un bras de couple;Ne comprend pas la bague conique Ta
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JR25A SANS BOUQUET
  • Vitesse maximale
    1753 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;210.81 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934259357

Aperçu

Description du fabricant
5407JR25A MONTAGE DE L’ARBRE SANS BOUQUET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté