Motion
5407JSC25A DS 3.000

FALK
5407JSC25A DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013480
N° MFR5407JSC25A DS 3.000
Prix39,648.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JSC25A DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013480
N° MFR5407JSC25A DS 3.000
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
Prix39,648.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3.0000 po;76.20 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.8750 po;251 mm
  • Poids
    675.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;comprend une trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA de 3 po de diamètre;joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Adaptateur de convoyeur à vis standard Cema et une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 3 po de diamètre
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JSC25A DS 3.000
  • Vitesse maximale
    1753 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Convoyeur à vis standard CEMA
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;211 mm
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934263132

Aperçu

Description du fabricant
5407JSC25A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté