Motion
5415JR05A BU 4.438

FALK
5415JR05A BU 4.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5415, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013493
N° MFR5415JR05A BU 4.438
Prix48,329.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5415JR05A BU 4.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5415, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013493
N° MFR5415JR05A BU 4.438
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
Prix48,329.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5415
  • Taille du boîtier
    5415
  • Distance centrale
    8.0200 po, 203.69 mm
  • Dimensions du boîtier
    18.86 x 10.3 x 25.26 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    25.26 po
  • Longueur du boîtier
    18.86 po
  • Largeur du boîtier
    10.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5415
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4-7/16 po;112.70 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    4.4380 po, 112.70 mm
  • Longueur de l’arbre
    10.3750 po;263.50 mm
  • Poids
    850.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5415JR05A BU 4.438
  • Vitesse maximale
    1777 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5415JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934264801

Aperçu

Description du fabricant
5415JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=4.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté