Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5415
- Taille du boîtier5415
- Distance centrale8.0200 po, 203.69 mm
- Dimensions du boîtier18.86 x 10.3 x 25.26 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier25.26 po
- Longueur du boîtier18.86 po
- Largeur du boîtier10.3 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.5000 po, 63.50 mm
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5415
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Rapport nominal14:1
- Ratio14
- Longueur de l’arbre3.4400 po;87.40 mm
- Poids875.00 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesComprend bras de couple; joints d’étanchéité Viton; boîtier à air forcé - ventilateur entraîné par l’arbre à haute vitesse
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- ComprendBras de couple
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5415JR14A AVEC VENTILATEUR SANS DOUILLE
- Vitesse maximale1701 tr/min
- SortieAlésage conique
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visNon
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5415JR
- Convient à un environnement de lavageNon
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934265037
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.