Motion
0795336

FALK
0795336

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013529
N° MFR0795336
Prix90,813.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795336

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013529
N° MFR0795336
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
Prix90,813.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Longueur de l’arbre
    3.5900 po;91.20 mm
  • Poids
    1070 lb, 485.34 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton; Ventilateur de refroidissement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Assemblage du ventilateur de refroidissement
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795336
  • Vitesse maximale
    1683 tr/min
  • Sortie
    Alésage conique
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Arbre conique; Arbre d'entraînement; Bague conique TA (aide au couple); Bague de conversion conique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JF

Aperçu

Description du fabricant
5507JF14A MONTAGE À BRIDE AVEC VENTILATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good