Motion
0795503

FALK
0795503

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013644
N° MFR0795503
Prix156,757.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795503

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013644
N° MFR0795503
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
Prix156,757.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;314.95 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Taille de sortie maximale
    5-15/16 po;150.80 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    5-15/16 po, 150.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    13.0000 po;330.19 mm
  • Poids
    1861 lb, 844.13 kg

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de ventilateur de refroidissement; butée; assemblage de tige d’attache; bague conique Ta (Torque-Assist) de 5 15/16 po de diamètre; joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    et bague conique Ta (Torque-Assist) de 5 15/16 po de diamètre, butée d’arrêt, assemblage de ventilateur de refroidissement, assemblage de biellette
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795503
  • Vitesse maximale
    1773 tr/min
  • Sortie
    4-7/16 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR25A SHFT MNT/FAN/BKSTP BU=5.937

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté