Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre6.505 po
- Poids1.27 lb
- Largeur sur l’arbre1.000 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.250 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893525464
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893525464
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres