Spécifications
Dimensions
- Hauteur32-3/4 po
Détails
- MatérielPEBD
- Capacité du puisard605 gal (É.-U.)
Aperçu
- Le très grand puisard contient des fuites, les déversements et les débordements; aide à prévenir la contamination des eaux souterraines à l’extérieur et les planchers glissants à l’intérieur La construction en polyéthylène à faible densité (PEBD) avec inhibiteurs UV résiste aux rayons UV, rouille, la corrosion et la plupart des produits chimiques pendant longtemps, durée de vie sans problème Utiliser avec une bâche (vendue séparément) pour éviter l'accumulation d'eau de pluie à l'extérieur Ranger en toute sécurité un réservoir ovale de 500 ou 550 gallons; aucune mesure ou devinette requise Choisissez un bouchon de vidange de 3/4 po ou de 2 po pour une vidange pratique; également disponible sans drain
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.