Motion
UC203-11
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 11/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03017598
N° MFRUC203-11
Prix31.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 11/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03017598
N° MFRUC203-11
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
Prix31.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    0808250100521

Aperçu

Description du fabricant
UC203-11 11/16 VIS DE RÉGLAGE BRG