Motion
142131C
Embrayages et freins de constriction de série VC Airflex à double largeur
N° D’ARTICLE MI03017845
N° MFR142131C
Prix164,518.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins de constriction de série VC Airflex à double largeur
N° D’ARTICLE MI03017845
N° MFR142131C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix164,518.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Inertie
    14570 livres par pied carré
  • Taille
    52 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    550 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    2430000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142131-C-52VC1200 W/4 CONN LATÉRAL
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples