Motion
NATR50X100X38

NTN
NATR50X100X38

Rouleau de fourche - 100 mm de diamètre, 50 mm de diamètre, 36 mm de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03017979
N° MFRNATR50X100X38
Prix990.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR50X100X38

Rouleau de fourche - 100 mm de diamètre, 50 mm de diamètre, 36 mm de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03017979
N° MFRNATR50X100X38

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix990.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    36 mm
  • Poids
    3.373 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112252
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359112252

Aperçu

Description du fabricant
NATR50X100X38 ROULEAU À AIGUILLES BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon