Motion
1250X1314X22

CR SEALS (SKF)
1250X1314X22

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1250 mm, diamètre extérieur de 1314 mm, largeur totale de 21.54 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03018046
N° MFR1250X1314X22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1250X1314X22

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1250 mm, diamètre extérieur de 1314 mm, largeur totale de 21.54 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03018046
N° MFR1250X1314X22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1314 mm
  • Largeur totale
    21.54 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1250 mm
  • Poids
    27.07 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS7
  • Type de conception
    HDS7
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311393942
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la contamination.

Aperçu

Description du fabricant
1250X1314X22 HDS7 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Lèvre unique; la famille de joints d’étanchéité Hd est l’Ep-2000 (constitution de performance supplémentaire de type Hd7).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good