Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Fente Espacement4.1250 po
- Poids3.46 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantTTU
- Numéro CUP du fabricant087796301849
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON087796301849