Motion
REAL32-300-F7NWV

SMC CORP OF AMERICA
REAL32-300-F7NWV

Cylindre à air sans tige à couplage magnétique REAL-Magnetically - Double action, alésage de 32 mm, course de 300 mm, guide de bague de bille - Type de sinus
N° D’ARTICLE MI03018636
N° MFRREAL32-300-F7NWV
Prix1,559.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
REAL32-300-F7NWV

Cylindre à air sans tige à couplage magnétique REAL-Magnetically - Double action, alésage de 32 mm, course de 300 mm, guide de bague de bille - Type de sinus
N° D’ARTICLE MI03018636
N° MFRREAL32-300-F7NWV
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
Prix1,559.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    472 mm
  • Largeur totale
    172 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige REAL, Sine à couplage magnétique accélère lentement au début de la course et décélère à la fin de la course conçu pour travailler avec des matériaux délicats tels que des plaquettes en silicone, des disques magnétiques ou des substrats ACL tout en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu’à 300 mm/sec. Le REAL est doté d’anneaux coussinés en forme de U spécialement conçus aux embouts du cylindre pour prévenir les arrêts brusques. Les côtés correspondants de la tête de piston sont munis d'un coussin spécial pour faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à coussinets à billes qui permet un fonctionnement en douceur et assure une résistance stable au déplacement.
  • Changement automatique
    F7NWV - État solide, indication 2-Color, NPN 3 fils, vertical
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de coussinet à bille - Sinus
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    REAS32-PS
  • Série
    REA

Aperçu

Description du fabricant
REAL32-300-F7NWV VANNE
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Vitesse maximale 300 mm/sec
  • Cylindre à montage direct par le haut ou le côté
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Conception compacte

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon