Motion
PST-350X24
Pillow Block Take-Up Frame - PST Series, Slide Tube Type, 24.0000 in Travel, 34.3750 in Length, 6.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI03019899
N° MFRPST-350X24
Prix769.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PST Series, Slide Tube Type, 24.0000 in Travel, 34.3750 in Length, 6.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI03019899
N° MFRPST-350X24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix769.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.0000 po
  • Global Longueur  
    34.3750 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    42.61 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC 1-1/2 à 2-7/16 po;SCM 1-7/16 à 2-1/4 po;E/K 1-3/8 à 2-3/16 po;S-2000 1-5/8 à 3 po
  • Type de cadre
    Tube coulissant
  • Gamme de roulements Linkbelt
    U200 1-1/2 à 2-7/16 po;U300 3/4 à 1-7/16 po;22400 1-7/16 à 2-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    8-11/16 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5-9/16 po
  • Série de roulements Ppi adaptée
    SCM 1-15/16 à 1-13/16 po;Type E1-7/16 à 2-3/16 po
  • Série
    TVP

Aperçu

Description du fabricant
PST-350X24 CADRE À EMPORTER
  • Le tube coulissant protège la vis de l’environnement grâce à sa conception tube dans tube, disponible pour les blocs coussins de roulement à billes et à rouleaux
  • Le tube carré peut être rempli de graisse pour protéger la vis
  • Le cadre en ligne maintient la force à la ligne centrale du roulement
  • La conception standard intègre des pieds de montage robustes pour un montage facile avec quatre boulons sur le côté du cadre du convoyeur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon