Motion
40505
Scellant à base de silicone – Gris, base de silicone/Oxime, 190 ml, contenant, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI03019915
N° MFR40505
Prix43.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à base de silicone – Gris, base de silicone/Oxime, 190 ml, contenant, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI03019915
N° MFR40505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    190 ml
  • Gravité spécifique
    1.45 à 25 °C
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Application
    Scellement
  • Base chimique
    Silicone / Oxime
  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +625 °F
  • Type de colis
    Can
  • Énoncé de la proposition 65
    Cancer et dommages à la reproduction
  • CUP_NON
    079340405059

Aperçu

Description du fabricant
756302 40505 5699 GRIS 190ML AE
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon