Spécifications
Dimensions
- Couple continu496 po
- Taille du port du moteur1/2–14 BSPP
- Hauteur totale3.87 po
- Longueur totale6.43 po
- Largeur totale5.27 po
- Poids11.20 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 8.13 [.320] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B., sans rainure de joint torique
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelG 1/2 Embouts droits BSP
- Débit continu38 L/min
- Déplacement0.0000016951032 cc/rév
- Pression intermittente165 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.1021 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1800 psi
- Régime maximum continu585 tr/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Configuration du portG 1/2 Embouts droits BSP
- Type de jointJoint à lèvres simple
- SérieSérie H
- Type d’arbreDétrompé
Aperçu
- Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru