Motion
M3M  1/1 A,B ST

HUB CITY INC
M3M 1/1 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74537 - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur de boîtier 3 po, simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, entrée d’arbre pleine, 15 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03020157
N° MFRM3M 1/1 A,B ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
M3M 1/1 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74537 - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur de boîtier 3 po, simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, entrée d’arbre pleine, 15 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03020157
N° MFRM3M 1/1 A,B ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)117 mm x (H)80 mm x (L)90 mm
  • Hauteur du boîtier
    80mm
  • Longueur du boîtier
    117 mm
  • Largeur du boîtier
    90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    3 dans le logement
  • Débit maximal tr/min
    2400 tr/min à 2400 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    90 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    15 mm
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798080659
  • Puissance d’entrée maximale
    2.25 HP à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
M3M 1/1 A,B ST
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage