Motion
UCP 215 47

IPTCI BEARINGS
UCP 215 47

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI03020324
N° MFRUCP 215 47
Prix288.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCP 215 47

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI03020324
N° MFRUCP 215 47
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
Prix288.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    80067565314
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067565314

Aperçu

Description du fabricant
UCP215-47 BLOC D’OREILLER