Motion
QMFY13J207SB

TIMKEN
QMFY13J207SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 2-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03020768
N° MFRQMFY13J207SB
Prix1,120.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY13J207SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 2-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03020768
N° MFRQMFY13J207SB
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
Prix1,120.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    23.90 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.1300 po; 206.50 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.37 po
  • Largeur totale
    3.4700 po
  • Poids
    20.08 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Numéro CUP du fabricant
    883450073325
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450073325

Aperçu

Description du fabricant
QMFY13J207SB PB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion