Motion
195689-G
Vibrateur de bac V-9 - Acier, matériau de carrosserie en aluminium, couleur rouge, monophasé, 1.2 A, 115 V, 50 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI03022698
N° MFR195689-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur de bac V-9 - Acier, matériau de carrosserie en aluminium, couleur rouge, monophasé, 1.2 A, 115 V, 50 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI03022698
N° MFR195689-G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.438 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    0.036 po
  • Hauteur
    4.0625 po
  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    9.5 lb
  • Largeur
    4.25 po

Détails

  • Intensité
    1.2 A
  • Matériau du corps
    Acier, aluminium
  • Motif de boulon
    9.25 po
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    50 Hz
  • Option de fréquence
    3600 VPM
  • Type d’impact
    Amorti
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Phase
    1
  • Contrôle typique
    7200-006-A
  • Vitesse de vibration
    3600 VPM
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
V-9-D 115/60 (195689-G) VIBRATEUR